• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On hoch Grau/Orange

Artikel-Nr.: PW62GOR
Netto: 13,28 €
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
Artikelnummer PW62GOR
EAN / GTIN 5036108360505
Herstellernummer PW62GOR

Beschreibung

Beschreibung:

Die HV Extreme Ohrenschützer sind Teil unserer neuen Generation von Premium-Gehörschutzkapseln, die am Helm befestigt werden. Die mit zwei Stiften verstellbaren Gehörschutzkapseln bieten ein optimales, stilvolles Design in Grau und Orange. Hervorragende Dämpfungseigenschaften bieten hervorragenden Schutz vor schädlichem Lärm. Für 30-mm-Universalhelmseitenschlitze.

Merkmal:

  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Kontrastfarben
  • Kompatibel mit Endurance-Helmen
  • Kompatibel mit Höhensicherungshelmen
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-3:2002 (SNR 33dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; PU-Schaum; Neopren; Karbonstahl; Nylon; Schaum

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb