• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Plus Visierhelm Weiß

Artikel-Nr.: PW54WHR
Netto: 14,88 €
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
Artikelnummer PW54WHR
EAN / GTIN 5036108260713
Herstellernummer PW54WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance Plus Visor Helm verfügt über eine unbelüftete ABS-Schale, eine 6-pointängung, eine Größeneinstellung mit Ratsche (56-63 cm) sowie ein Komfort-Schweißband und einen Kinnriemen. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile verfügbar.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Inclusive einklappbarem klarem Visier
  • inklusive Kinnriemen
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • CE-CAT III
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb