Beschreibung:
Der Endurance Plus Visor Helm verfügt über eine unbelüftete ABS-Schale, eine 6-pointängung, eine Größeneinstellung mit Ratsche (56-63 cm) sowie ein Komfort-Schweißband und einen Kinnriemen. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile verfügbar.
Merkmal:
- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Ersatzvisier vorhanden
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten
- Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
- Elektrische Eigenschaften (440Vac)
- CE-CAT III
- Schutz gegen geschmolzenes Metall
- Seitliche Deformation
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Werkstoff:
Werkstoff: ABS; Polycarbonat;