• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Clip-On Gehörschutz Rot

Artikel-Nr.: PW47RER
Netto: 11,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW47RER
EAN / GTIN 5036108226320
Herstellernummer PW47RER

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragender Dämpfungspegel, kann bei Nichtgebrauch in die Abstandsstellung eingestellt werden. Einfach zu befestigen und mit den Helmen PS53, PS54, PW54, PS55, PW55, PV60, PV64, PV50, PV54, PS51 kompatibel. Warnung: Die Dämpfungsleistung variiert je nach Helmstil, mit dem sie verwendet werden.

Merkmal:

  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 27dB )
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Schaum; rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb