• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-On Gehörschutz Rot

Artikel-Nr.: PW42RER
Netto: 8,80 €
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
SNR Wert (Dämmwert) 25 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW42RER
EAN / GTIN 5036108134670
Herstellernummer PW42RER

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Gehörschutz kann in eine Stand-Off Position weggeklappt werden. Kompatibel mit Expertbase-Helmen Leicht anzuklemmen.

Merkmal:

  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Kompatibel mit Expertbase-Helmen
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Werkstoff:

Werkstoff: HIPS (High Impact Polystyrene); rostfreier Stahl; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb