• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pan View Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW38CLR
Netto: 2,32 €
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
Artikelnummer PW38CLR
EAN / GTIN 5036108161652
Herstellernummer PW38CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese geschmeidige, sportliche Schutzbrille steht für höchste Sicherheit und Komfort. Die Pan View zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion und weiche Bügel aus. Das einzelne, umlaufende Glas bietet Schutz von den Seiten und von vorne.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb