• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 SOFTSHELL JACKE (3L) Schwarz/Zoom Grau XXXL

Artikel-Nr.: PW378BZRXXXL
Netto: 47,20 €
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
Artikelnummer PW378BZRXXXL
EAN / GTIN 5036108382439
Herstellernummer PW378BZRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist die perfekte Jacke für Arbeiten bei Kälte und Feuchtigkeit. Ein 3-Lagen-Gewebe mit einer warmen Innenseite aus gebürstetem Fleece, das als Ergänzung zur PW3-Hosenreihe entwickelt wurde.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • 3-Lagig
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb