• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winter Overall Schwarz/Gelb S

Artikel-Nr.: PW353BKYS
Netto: 116,00 €
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW353BKYS
EAN / GTIN 5036108386963
Herstellernummer PW353BKYS

Beschreibung

Beschreibung:

Ein hochwertiger PW3-Winteroverall, der höchste Sicherheit mit innovativem Design verbindet. Dieses moderne Design aus unserem renommierten 300D Oxford PU-beschichteten, strapazierfähigen, schmutzabweisenden Stoff bietet viele herausragende Funktionen, darunter eine abnehmbare, wattierte Kapuze, eine schwere Winterpolsterung für maximalen Wärmeschutz, extra lange seitliche Beinreißverschlüsse für einfaches An- und Ausziehen und 8 funktionelle sichere Aufbewahrungstaschen, einschließlich Kniepolstertaschen.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
  • Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
  • Extra lange Reißverschlussöffnung an den Seitenbeinen für leichten Zugang
  • Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • CE zertifiziert
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Abnehmbare Kapuze
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Eingetragenes EU- Design
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb