• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profile Schutzbrille Bernsteinfarben

Artikel-Nr.: PW34AMR
Netto: 2,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW34AMR
EAN / GTIN 5036108166312
Herstellernummer PW34AMR

Beschreibung

Beschreibung:

Das rahmenlose Design vereint Sicherheit, Komfort und Eleganz. Mit weichen Gummibügeln, geformtem Nasensteg und Augenbrauenabdeckung.

Merkmal:

  • Gläser im Countour Rundum-Design
  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • flexible Arme für großen comfort
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Leicht und bequem
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb