• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Schlupf Regenjacke Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: PW330BKRXXXL
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW330BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108404063
Herstellernummer PW330BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW330 hat Still, ist funktionell und strapazierfähig. Das wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Material bietet maximalen Schutz vor den Elementen. Die Jacke ist ergonomisch geformt, hat Reißverschlüsse an den Taschen und eine verstaubare Kapuze.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb