• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Softshelljacke für Damen(2L) Schwarz/Rot XL

Artikel-Nr.: PW278BDRXL
Netto: 32,32 €
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
Artikelnummer PW278BDRXL
EAN / GTIN 5036108396184
Herstellernummer PW278BDRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2 Softshell ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmensbekleidung, da es sich ideal für Aufdrucke und Stickereien eignet. Diese zweilagige Stretch Softshelljacke ist mit Fleece gefüttert und sorgt so für zusätzliche Wärme und Komfort, während der mechanische Stretch für Bewegungsfreiheit sorgt. Diese Jacke verfügt über zahlreiche technische Merkmale wie eine Innentasche, vorgeformte Ellbogen und elastische Bündchen. Die modische Passform für Damen, die unauffälligen Nähte und die zweifarbigen Akzente machen diese Jacke zu einer auffälligen Ergänzung der PW2-Kollektion.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 2-Lagig
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Schnelltrocknende Elastik-Ärmelbündchen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Passform für Damen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb