• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz-Fleecejacke Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: PW274OBRM
Netto: 39,92 €
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
Artikelnummer PW274OBRM
EAN / GTIN 5036108389728
Herstellernummer PW274OBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW2 Warnschutz-Fleecejacke mit seinem einzigartigen Design verfügt über ein modernes, kontrastierendes Brustpanel für zusätzlichen Stil und eine moderne Passform. Hergestellt aus leichtem, strapazierfähigem Antipill-Fleece und Mesh-Futter, wodurch das Kleidungsstück warm und atmungsaktiv ist.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb