• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz-Fleecejacke Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: PW274OBR4XL
Netto: 39,92 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW274OBR4XL
EAN / GTIN 5036108389704
Herstellernummer PW274OBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW2 Warnschutz-Fleecejacke mit seinem einzigartigen Design verfügt über ein modernes, kontrastierendes Brustpanel für zusätzlichen Stil und eine moderne Passform. Hergestellt aus leichtem, strapazierfähigem Antipill-Fleece und Mesh-Futter, wodurch das Kleidungsstück warm und atmungsaktiv ist.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb