• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 RUNDHALSSWEATSHIRT Marine/Royal M

Artikel-Nr.: PW273NRRM
Netto: 19,04 €
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
Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW273NRRM
EAN / GTIN 5036108357895
Herstellernummer PW273NRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2-Sweatshirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design mit einem modernen Kontrasteinsatz auf der Brust aus. Erhältlich in einer Auswahl beliebter Farboptionen, mit einem ansprechenden klassischen Rundhalsausschnitt, Raglanärmeln und lockerer Passform. Perfekt als Teil einer Uniform und hervorragend geeignet für das Branding.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Rundhalsausschnitt
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb