• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz Polo Shirt langarm Orange/Schwarz S

Artikel-Nr.: PW220OBRS
Netto: 17,28 €
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
Artikelnummer PW220OBRS
EAN / GTIN 5036108413089
Herstellernummer PW220OBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2 Warnschutz Polo-Shirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design mit einem modernen Kontrast-Brustpanel aus. Hergestellt aus hochwertigem, atmungsaktivem Baumwoll-Comfort-Gewebe für ultimativen Komfort des Trägers. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal für Firmenbedruckung.

Merkmal:

  • Feuchtigkeitsableitendes Material absorbiert effektiv Feuchtigkeit von der Haut
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • 100 % metallfrei
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • Kontrastfarben
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Neues Modell

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 144
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb