• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 T-Shirt S/S Zoom Grau/Schwarz S

Artikel-Nr.: PW211ZBRS
Netto: 10,88 €
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
Artikelnummer PW211ZBRS
EAN / GTIN 5036108388684
Herstellernummer PW211ZBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Modernes PW2-T-Shirt mit aktiver Passform aus hochwertigem Polyester-Baumwoll-Gewebe, dass Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und bequem trägt. Zu den Hauptmerkmalen gehört ein modernes Design mit kontrastierenden Beschichtungen, die sich ideal für das Veredeln eignen.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Leicht und bequem
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Max 50 Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 144
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb