• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltbare Schutzbrille Klar R

Artikel-Nr.: PS64CLR
Netto: 11,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS64CLR
EAN / GTIN 5036108420759
Herstellernummer PS64CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Wirklich innovatives Brillendesign mit 2 Gläsern in einem flexiblen Gummirahmen. Zusammengeklappt lässt sie sich leicht in einer Tasche oder einem Beutel verstauen. Die mitgelieferte Mikrofaser-Aufbewahrungstasche bewahrt die Brille sicher auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und ist auch ideal zum Reinigen der Gläser vor und nach dem Tragen der Brille.

Merkmal:

  • Modernes und einzigartiges Design
  • Kann in eine Tasche für eine sichere Lagerung gefaltet werden
  • Inklusive Aufbewahrungsbeutel aus Mikrofaser
  • Komfortabler Gummirahmen für lange Nutzung
  • Indirekte Belüftung
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • 99% UV-Schutz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 4 KN)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Gummi; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb