• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Schutzhelm Weiß

Artikel-Nr.: PS55WHR
Netto: 12,96 €
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
Artikelnummer PS55WHR
EAN / GTIN 5036108258956
Herstellernummer PS55WHR
L-Nummer L01840 291

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance-Helm mit belüfteter ABS-Schale verfügt über eine 6-pointängung mit Radratschen-Größeneinstellung und wird mit einem 4-point geliefert.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb