• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenspanner PS55

Artikel-Nr.: PS55
Netto: 286,05 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS55
EAN / GTIN 4008158027050
Herstellernummer PS55
L-Nummer L80030 447

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Verspannen und Positionieren von Bauteilen mit glatter Oberfläche, wie z. B. Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas, die geringe Spannkräfte erfordern (bis zu 260 N)
  • Spannhebel an den Vakuumsaugern garantieren eine schnelle Handhabung
  • Exzenterhebel zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen am Stoß

Merkmal:

  • Breite: 144 mm
  • Länge: 363 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verzinkt
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 10-55 mm

Vorteil:

Schonende Vakuumsauger
  • Eine einfache Handhabung ist garantiert: Durch Umlegen der Spannhebel an den Vakuumsaugern wird ein Unterdruck erzeugt und der Plattenspanner saugt sich automatisch auf der Platte fest.
Praktische Exzenterhebel
  • Über die beiden Hebel an den Führungsstäben lassen sich Höhenunterschiede, die beim Zusammenziehen der Platten auftreten können, einfach regulieren.
Stabile Bauweise
  • Kaltgezogene, galvanisch verzinkte Führungsstäbe in stabilen Aluminiumprofilen verhindern ein Aufbiegen beim Spannvorgang und halten den Plattenspanner in einer Ebene. Präzises Arbeiten ist damit garantiert.
Handgerechter Kunststoffgriff
  • Mit dem perfekten Griff bis zu 260 N Spannkraft in horizontaler Richtung. Dafür sorgt der hochwertige 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit leichtgängiger Trapezgewindespindel.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Gummiplatten bei Bedarf mit klarem Wasser reinigen (staubfrei halten)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb