• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anthrazit-Schutzbrille Bernsteinfarben R

Artikel-Nr.: PS36AMR
Netto: 3,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS36AMR
EAN / GTIN 5036108422173
Herstellernummer PS36AMR

Beschreibung

Beschreibung:

This unique new design with modern anthracite colour half frame offers excellent protection and comfort thanks to its light weight, flexible and aerated temples as well as super soft rubber nose piece. This style is metal-free. ,

Merkmal:

  • Stylische Halbrahmenmodell
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • flexible Arme für großen comfort
  • Geformter Stirnschutz
  • Metallfrei
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb