• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panoramaschutzbrille Plus Klar

Artikel-Nr.: PS32CLR
Netto: 3,12 €
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
Artikelnummer PS32CLR
EAN / GTIN 5036108273621
Herstellernummer PS32CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Bestseller der Panoramaschutzbrillen ist jetzt mit zusätzlichem Seitenschutz erhältlich, dank der abnehmbaren Schutzstoffdichtung, die einen superbequemen Sitz und optimalen Schutz vor Staub und Stößen bietet. Die Gläser sind mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung versehen, um die Sicht zu verbessern.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Leichtes umschliessendes Design
  • flexible Arme für großen comfort
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb