• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impervious Sicherheits-Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS29CLR
Netto: 13,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS29CLR
EAN / GTIN 5036108324279
Herstellernummer PS29CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Schutzbrille mit eingespritztem Glas, stark und robust, mit einem hervorragenden Panoramablick und einer weichen Schaumdichtung welche Komfort und Schutz vor Stößen bietet. Die undurchlässige Brille verfügt über eine innovative oleophobe und schmutzabweisende Beschichtung, die dazu beiträgt, das Glas auch unter extremen Arbeitsbedingungen sauber zu halten. Breites verstellbares Gummiband. Indirekte Belüftung.

Merkmal:

  • Oleophobe und schmutzabweisende Linsenbehandlung hilft dabei, die Linse sauber und das Sehvermögen intakt zu halten
  • Indirekte Belüftung
  • Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
  • Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 B 3)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Polypropylen; TPR; Polyester; Nylon;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb