Beschreibung:
Dieses Modell basiert auf der beliebten Wrap-Around-Schutzbrille PS27 und verfügt über eine zusätzliche Schaumstoffdichtung und ein elastisches Kopfband für verbesserten Schutz und sicheren Sitz. Die flexiblen Seitenbügel und die weichen, rutschfesten Bügelenden bieten auch bei längerem Gebrauch einen bequemen Sitz. KN-zertifizierte Beschichtungen auf beiden Seiten der Gläser sorgen für hervorragende Sicht bei klaren, bernsteinfarbenen und rauchfarbenen Varianten. Dieses Modell ist metallfrei.
Merkmal:
- Leichtes umschliessendes Design
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Metallfrei
- Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
- Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
- 99% UV-Schutz
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Neues Modell
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Werkstoff:
Werkstoff: Polycarbonat; TPE; Gummi;