Beschreibung:
Entdecken Sie unseren modernen OTG-Augenschutz (Over-the-Glasses), der so konzipiert ist, dass er mühelos auf die meisten Korrektionsbrillen passt. Sie hat zweifarbige Bügel, die perfekt zu unseren Portwest-Kleidungsstücken passen. Mit weichen Gummibügeln für einen rutschfesten Sitz, einem neigbaren Design für optimalen Komfort und einem TPE-Augenbraunschutz für zusätzlichen Partikel-, Aufprall- und Blendschutz. Die Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtungen sorgen für Langlebigkeit und Tragekomfort.
Merkmal:
- Moderne Schutzbrille ″über der Brille″, ideal für Träger von Korrektionsbrillen
- Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Neues Modell
Norm:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Werkstoff:
Werkstoff: Polycarbonat; TPE;