• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESSENTIAL KN Sicherheitsbrille Klar

Artikel-Nr.: PS19CLR
Netto: 5,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
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
Serie Essential
Rahmenkennzeichnung 1 FT, K, N
Scheibenmaterial Polycarbonat
Norm EN 166; EN 170
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS19CLR
EAN / GTIN 5036108397204
Herstellernummer PS19CLR
L-Nummer L01840 1187

Beschreibung

Beschreibung:

Attraktive, sportliche und mit nur 22 g extrem leichte Schutzbrille. Ein Augenbrauenschutz aus Polycarbonat bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln und Stößen. Superflexible Bügel und Bügelenden aus Gummi sorgen für einen rutschfesten Sitz. KN-zertifizierte Scheibenbeschichtungen sorgen für eine hervorragende Sicht.

Merkmal:

  • Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Integrierter PC-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb