• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Undurchlässige Tech-Brille Klar

Artikel-Nr.: PS09CLR
Netto: 8,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
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
Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS09CLR
EAN / GTIN 5036108325849
Herstellernummer PS09CLR
L-Nummer L01840 284

Beschreibung

Beschreibung:

Die undurchlässige Brille verfügt über eine innovative oleophobe und schmutzabweisende Beschichtung, die dazu beiträgt, die Linse bei extremen Arbeitsbedingungen sauber zu halten.,Robustes und modernes Design mit doppeltem Material an den Seitenarmen. Das breite Gummiband sorgt für eine verbesserte Passform, während die abnehmbare EVA-Schaumdichtung zusätzlichen Komfort bietet und zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub bietet.

Merkmal:

  • Oleophobe und schmutzabweisende Linsenbehandlung hilft dabei, die Linse sauber und das Sehvermögen intakt zu halten
  • Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • flexible Arme für großen comfort
  • Seitenschlitze
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb