• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLJ 4200-2F, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PLJ 4200-2F
Netto: 950,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PLJ 4200-2F
EAN / GTIN 4045761243231
Herstellernummer PLJ 4200-2F
L-Nummer L40250 3046

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
  • Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 160 mm
  • Wägeprinzip Dehnungsmessstreifen
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.