• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PES 31000-1M, Wägebereich 31000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: PES 31000-1M
Netto: 2.450,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer PES 31000-1M
    EAN / GTIN 4045761311183
    Herstellernummer PES 31000-1M
    L-Nummer L40250 363

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
    • Metallgehäuse: robust und standsicher
    • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

    Merkmal:

    • Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 13 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 250×220 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 260×330×113 mm
    • Nettogewicht ca. 10 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb