• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IoT-Line Präzisionswaage KERN PCJ 6000-1M

Artikel-Nr.: PCJ 6000-1M
Netto: 440,00 €
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PCJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761215825
Herstellernummer PCJ 6000-1M

Beschreibung

Beschreibung:

Präzisionswaage mit Alibispeicher und optional mit Eichung
Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten; Waage netzunabhängig im Akkubetrieb justierbar; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll; Menü mit vielen individualisierbaren Einstellungen. So lassen sich z. B. Tastentöne bestimmen, eine Taste für einen schnelleren Zugriff mit verschiedenen Funktionen belegen und das Printprotokoll nach Bedarf anpassen; Menüsperre verhindert den Zugriff Unbefugter; Ideal für Anbindung an Labor-Informations-Systeme (LIMS); GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten, Waagenjustage etc. mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr.; Industrie 4.0: KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol; Haken für Unterflurwägungen im Lieferumfang enthalten; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hauptanwendungsbereiche:; - Labore ; - Apotheken ; - Juweliere ; - Pharmaindustrie ;

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb