• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCD 3000-2, Wägebereich 3500 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PCD 3000-2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 390,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PCD 3000-2
Kopieren
EAN / GTIN 4045761196209
Kopieren
Herstellernummer PCD 3000-2
Kopieren
L-Nummer L40250 1806
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laborwaage mit separater Plattform: Ideal für Arbeiten im Glove-Bag oder unter Labor-Abzügen. Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägefläche: B×T 160×160 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 165×280×75 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×280×75 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C