• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PBJ 4200-2M, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PBJ 4200-2M
Netto: 1.900,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PBJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761206816
Herstellernummer PBJ 4200-2M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierschaltung bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 170×180 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 209×322×78 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 5,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör