• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachstumpf-Feile mit Heft Hieb 1 250mm

Artikel-Nr.: PAM.B250EMA
Netto: 18,19 €
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PAM.B250EMA
EAN / GTIN 3148518598866
Herstellernummer PAM.B250EMA
L-Nummer L60130 7627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachstumpf-Feile
  • 2 Flächen mit Kreuzhieb
  • 1 Kante mit Einhieb
  • 1 glatte Kante
  • ergonomisches Kunststoffheft
  • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
  • Empfohlen für die Grobbearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 6 x 25
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb