• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbmaske Auckland Blau M

Artikel-Nr.: P410BLUM
Netto: 8,80 €
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
Artikelnummer P410BLUM
EAN / GTIN 5036108309917
Herstellernummer P410BLUM

Beschreibung

Beschreibung:

Preisgünstige Halbmaske mit niedrigem Profil und großem Sichtfeld. Hergestellt aus einem haltbaren und dennoch weichen, nicht allergischen TPE-Material, das eine hervorragende Passform bietet. Das weiche, verstellbare Kopfband sorgt für optimalen Sitz. Ausgestattet mit einem Doppelfilter (zum Einschrauben) für verbesserten Atemkomfort. Ausatmungsventil am Gesichtsstück für heiße und feuchte Umgebungen. Entspricht der Norm EN140:1998. Filter separat erhältlich

Merkmal:

  • Kostengünstige Halbmaske aus weichem und gleichzeitig haltbarem TPE
  • Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
  • Verstellbarer Schnellverschlussgurt für maximalen Komfort und Bequemlichkeit
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Einschraubfilter separat erhältlich
  • Kompatibel mit den Filtern P900, P920, P940, P950, P970
  • Erhältlich in 3 Größen (S, M, L) für die perfekte Passform
  • Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 140: 1998

Werkstoff:

Werkstoff: TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb