Lötset i-CON, Typ: NANO

Artikel-Nr.: P08230 NANO
Rabatt
460,53 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 377,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P08230 NANO
EAN / GTIN 4003008145977

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1× Tip-Reactivator, bleifrei.
  • Jeweils 1× Lötspitze-ERSADUR, bleifrei, 0,7 mm; 3,2 mm; 2,0 mm.
  • 1× Pinzette.
  • 1× INTERFLUX® Lötdraht.
  • 1× Lötstation Ersa i-CON NANO / 230 V.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb