Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, Typ: GSA1214SET

Artikel-Nr.: P07822 GSA1214SET
Rabatt
267,75 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 180,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSA1214SET
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 12 V
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07822 GSA1214SET
EAN / GTIN 3165140924641
Herstellernummer 0615990J3V

Beschreibung

Ausführung:

  • Schneller Sägefortschritt, bedeutend schneller als eine Handsäge und schneller als akkubetriebene Wettbewerber.
  • Perfekte Handhabung durch kompakte Bauweise.
  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und kleinem Griffumfang.

Lieferumfang:

2 × 2,5 Ah Li-Ionen-Akku, 1 × 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX Gr. 1, 1 × S522 EF Metallsägeblatt, 1 × S511 DF Holz-Metallsägeblatt, USB-Adapter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb