• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop KERN OZP 556, 0,6 x - 5,5 x,

Artikel-Nr.: OZP 556
Netto: 1.530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Stereomikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OZP 556
    EAN / GTIN 4045761169371
    Herstellernummer OZP 556
    L-Nummer L40250 2975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das KERN OZP 556 Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden hinweg ermöglicht
    • Das KERN OZP 556 steht Ihnen als starke und stufenlos einstellbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtvariante für eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe zur Verfügung
    • Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZP 556 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
    • Der überaus große und stufenlos einstellbare Vergrößerungsbereich von 6- bis 55-facher Vergrößerung ermöglicht Ihnen ein schnelles und effektives Arbeiten
    • Der Säulenständer ist durch seine variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten
    • Eine große Auswahl an Okularen, (Universal-) Ständern, externen Beleuchtungen, Vorsatzobjektiven sowie ein Dunkelfeldeinsatz und vieles mehr stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung
    • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
    • Anwendungsgebiet: Zoologie und Botanik, Qualitätskontrolle, Elektronik- und Halbleiterindustrie, Montage und Reparatur
    • Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile

    Merkmal:

    • Optisches System: Greenough-Optik
    • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
    • Tubus 35° geneigt
    • Vergrößerungsverhältnis: 9,2:1
    • Augenabstand: 52 mm–76 mm
    • Dioptrienausgleich (beidseitig)
    • Gesamtabmessungen B×T×H 330×285×470 mm
    • Nettogewicht ca. 4,8 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb