• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereo-Zoom Mikroskop (Schmuck) (nur 220V) OZG 493

Artikel-Nr.: OZG 493
Netto: 610,00 €
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZG 493
EAN / GTIN 4045761170339
Herstellernummer OZG 493
L-Nummer L40250 2837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OZG-4-Serie ist speziell für Juweliere und die Mineraluntersuchungen der Schmuckindustrie entwickelt worden. Mit diesem Stereo-Zoom-Mikroskop lassen sich Edelsteine und Schmuck auf Ihre Reinheit überprüfen und bearbeiten
  • Neben den sehr guten optischen Eigenschaften bildet dieses Modell durch seine im Lieferumfang enthaltende Dunkelfeldeinheit mit Objektklemme ein optimales Paket
  • Das KERN OZG 493 ist mit einem Säulenständer ausgestattet, welcher sowohl integrierte, leuchtstarke Halogen Auf- und Durchlichteinheiten, als auch eine zusätzliche frontale Beleuchtung besitzt
  • Eine Vielzahl an Okularen steht optional als Zubehör zu Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: Juweliere und Schmuckindustrie
  • Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), Zoom für variable Vergrößerung, Spezielständer für Werkstückbearbeitung, z. B. Schmuck, Bauteile, Edelsteine

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Augenabstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Vergrößerungsverhältnis: 5,1:1
  • Gesamtabmessungen B×T×H 310×170×350 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb