• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Refraktometer KERN ORM 1CO

Artikel-Nr.: ORM 1CO
Netto: 370,00 €
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Temperaturmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ORM 1CO
    EAN / GTIN 4045761335493
    Herstellernummer ORM 1CO

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
    • Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
    • Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
    • Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
    • Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
    • Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
    • Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb