• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analoges Refraktometer KERN ORA 1RE, Skalen Refractive index Skalen 0,005 nD0,005 nD0,005 nD

Artikel-Nr.: ORA 1RE
Netto: 360,00 €
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
Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORA 1RE
EAN / GTIN 4045761159907
Herstellernummer ORA 1RE
L-Nummer L40250 2291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORA-E-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
  • Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
  • Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
  • Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet
  • Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus

Merkmal:

  • Abmessungen der Box B×T×H 215×190×55 mm
  • Druckguss aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung, verchromt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb