• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallurgisches Mikroskop OKO 178

Artikel-Nr.: OKO 178
Netto: 3.350,00 €
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OKO 178
EAN / GTIN 4045761267831
Herstellernummer OKO 178

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei diesem Gerät handelt es sich um ein professionelles und vielseitig ausgestattetes metallurgisches Mikroskop für die Prüfung von Metallen und Oberflächenanalysen
  • Das KERN OKO ist eine Kombi-Variante aus LED-Auflicht und LED-Durchlicht. Ein zentrierbarer und höhenverstellbarer 1,25-Abbe-Kondensor sowie eine Leuchtfeldblende für die volle professionelle Köhler-Beleuchtung gehört zur serienmäßigen Ausstattung
  • Ein offener, mechanischer Kreuztisch ist standardmäßig integriert
  • ine einfache Polarisationseinheit (Analysator und Polarisator) ist im Lieferumfang enthalten
  • Eine große Auswahl an Zubehörartikeln, wie z. B. Okulare und weitere Objektive für größeren Arbeitsabstand steht zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungsgebiet: Metallurgie, Werkstoffprüfung, Qualitätssicherung
  • Anwendungen/Proben: Intransparente und dicke Präparate, Werkstücke (Oberflächen, Bruchkanten, Beschichtungen)

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 550×200×460 mm
  • Nettogewicht Grundausstattung ca. 12 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb