• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikroskopkamera KERN ODC 841, Sony CMOS, 1″, USB 3.0

Artikel-Nr.: ODC 841
Netto: 1.270,00 €
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
Produktart Mikroskopkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ODC 841
EAN / GTIN 4045761235724
Herstellernummer ODC 841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die hochauflösende und professionelle ODC-84-Serie bietet Ihnen eine eindrucksvolle 20 Megapixel-Auflösung, welche Ihnen billante Detailansichten Ihrer Probe liefert. In Verbindung mit der integrierten USB 3.0-Schnittstelle werden die Live-Bilder an die KERN OXM 902 für die Verarbeitung und Dokumentation übertragen
  • Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
  • Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige Kamerasoftware Microscope VIS Pro KERN OXM 902, ein USB-Kabel (Länge: 2 m) diverse Okularadapter und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software
  • Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter (nur 1,0× möglich) gleich mitbestellen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb