• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikroskopkamera KERN ODC 832, CMOS, 1/2,5″, USB 3.0

Artikel-Nr.: ODC 832
Netto: 590,00 €
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
Produktart Mikroskopkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ODC 832
EAN / GTIN 4045761190474
Herstellernummer ODC 832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Mikroskopkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 3.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen
  • Durch die bewährte CMOS-Technik, in Verbindung mit USB 2.0, werden die Bilder schnell und klar dargestellt
  • Auch für anspruchsvollere Applikationen, wie beispielsweise im Dunkelfeld, im Phasenkontrast und bei Fluorezenz-Anwendungen sind diese Kameras geeignet
  • Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern
  • Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird
  • Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige KERN Software Microscope VIS Basic KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 2000 mm) diverse Okularadapter und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software
  • Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount-Adapter gleich mitbestellen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb