• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikroskopkamera, 5 MP MP, CMOS 1/2,5″, Farbe

Artikel-Nr.: ODC 241
Netto: 1.110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mikroskopkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ODC 241
EAN / GTIN 4045761217683
Herstellernummer ODC 241
L-Nummer L40250 2127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine 2-in-1-Lösung in der digitalen Mikroskopie als universelles System für alle trinokularen Mikroskope mit C-Mount-Adapter. Die ODC 241 Mikroskop-Tablet-Kamera bestehend aus einem großen Android Tablet in Kombination mit einer 5-MP-Kamera
  • Die KERN ODC ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache und direkte Beobachtung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor
  • Die integrierte 5-MP-Kamera ermöglicht neben der Live-Übertragung des Bildes an das Android Tablet auch die Erstellung von Bildern und Videos zur Dokumentation. Einfache Messungen, wie z. B. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen sowie eine manuelle Zählfunktion sind ebenfalls vorhanden
  • Ein automatischer Weißabgleich und der automatische Kontrastausgleich kann schnell und einfach vorgenommen werden, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht
  • Durch die integrierten Schnittstellen werden eine Vielzahl an weiteren Funktionen bereitgestellt

Merkmal:

  • 9,7 ″ LCD-Touchscreen
  • Auflösung Bildschirm: 2048×1536 Pixel
  • CPU: Quad Core Cortex-A17
  • 1,8 GHz
  • Gesamtabmessungen B×T×H 238×51×206 mm
  • Nettogewicht ca. 0,80 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.