• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oelauffangbehaelter fahrbar 80 l

Artikel-Nr.: OD.80G
Netto: 600,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OD.80G
EAN / GTIN 3662424042201
Herstellernummer OD.80G
L-Nummer L60130 8673

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ölauffangbehälter für einen Ölwechsel durch Ablassen
  • Verwendung unter einer Hebebühne oder in einer Grube
  • Inhalt 80 Liter
  • Höhenverstellbar von 1,14 - 1,68 m
  • Großer Sammler aus Stahl, Ø 530 mm
  • Spritzschutzgitter
  • 4 schwenkbare Räder
  • Füllstandsanzeige
  • Leerung des Behälters durch Druckluft mit Sicherheitsventil
  • Ablassschraube für die Wartung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb