• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inverses Fluoreszenzmikroskop OCM 165

Artikel-Nr.: OCM 165
Netto: 9.180,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OCM 165
EAN / GTIN 4045761263512
Herstellernummer OCM 165
L-Nummer L40250 2465

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die OCM-Serie zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Bauform, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, ist beispielsweise für die Beobachtung und Analyse von Zellkulturen besonders geeignet
  • Eine starke und stufenlos regelbare 30W-Halogenbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung im Hellfeld Ihres Präparates
  • Als Fluoreszenzmikroskop steht Ihnen zusätzlich eine Osram 100W-HBO-Epi-Fluoreszenzauflichteinheit für eine perfekte Ausleuchtung und Anregung Ihrer Fluoreszenzpräparate zur Verfügung
  • Ein spezieller Abbe-N.A.-0,3-Kondensor mit Aperturblende und großem Arbeitsabstand von 72 mm gewährleistet ein optimales Arbeiten im Hellfeld, Phasenkontrast und bei Fluoreszenzanwendungen
  • Die OCM-Serie ist serienmäßig mit einem trinokularen Tubus ausgestattet
  • Der mechanische Objekttisch inklusive Objekthalter (∅ 118 mm) ermöglicht ein schnelles und effektives Arbeiten. Weitere Halterungen für Kulturschalen sind im Lieferumfang enthalten oder als Zubehör erhältlich
  • Weitere Optionen wie z. B. eine Auswahl an Okularen, Objektiven, Objekthaltern und weiteren Phasenkontrasteinheiten können als Zubehör integriert werden
  • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: Erforschung und Züchtung von Zell- und Gewebekulturen

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf 45° geneigt
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 782×304×530 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb