• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBT 102

Artikel-Nr.: OBT 102
Netto: 250,00 €
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBT 102
EAN / GTIN 4045761228955
Herstellernummer OBT 102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der KERN OBT-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben
  • Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
  • Dieses Modell verfügt über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die genaue Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
  • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Merkmal:

  • Finite Optik (DIN)
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
  • Gesamtabmessungen B×T×H 195×147×325 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb