• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop - Digitalset OBN 135T241

Artikel-Nr.: OBN 135T241
Netto: 2.870,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Stereomikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OBN 135T241
    EAN / GTIN 4045761228535
    Herstellernummer OBN 135T241

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Labormikroskope der OBN-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
    • Die KERN OBN-Serie zeichnet sich durch ihre unschlagbare und durchweg hohe Qualität und das ergonomische Design aus. Die Vielfalt an modularen Bauteilen ermöglicht der OBN-Serie hohe Individualität für den professionellen Anwender
    • Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor
    • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
    • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

    Merkmal:

    • Infinity Optik
    • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
    • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
    • 5-fach Objektivrevolver
    • Dioptrienausgleich beidseitig
    • Objektivqualität: Infinity Plan
    • Objektive: 4x/10x/40x/100x
    • Beleuchtung OBN 135: 3W-LED (Durchlicht)
    • Auflösung Kamera 5 MP

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb