• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop - Digitalset OBL 137T241

Artikel-Nr.: OBL 137T241
Netto: 2.480,00 €
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBL 137T241
EAN / GTIN 4045761228511
Herstellernummer OBL 137T241
L-Nummer L40250 2566

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Labormikroskope der OBL-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Die OBL-Serie zeichnet sich durch ihre Infinity Optik aus und ist daher für anspruchsvolle Durchlicht-Anwendungen bestens geeignet. Durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet
  • Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Objektivqualität: Infinity E-Plan
  • Objektive: 4x/10x/40x/100x
  • Beleuchtung OBL 137: 3W-LED (Durchlicht)
  • Auflösung Kamera 5 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb