• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBE 134

Artikel-Nr.: OBE 134
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 760,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer OBE 134
Kopieren
EAN / GTIN 4045761236011
Kopieren
Herstellernummer OBE 134
Kopieren
L-Nummer L40250 102496
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das KERN OBE 134 zeichnet sich durch das exklusive und dynamische Design aus, welches in Robustheit und Ergonomie nicht zu übertreffen ist. Das smarte Aufbewahrungsfach an der Rückseite ermöglicht Ihnen eine schnelle und praktische Verstauung Ihres Stromkabels. Auch die Stromversorgung über eine externe Powerbank ist dank USB-Anschlusstechnik möglich
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
  • Ein weiteres Highlight ist der serienmäßig integrierte Butterfly-Tubus, welcher Ihnen den idealen Einblickwinkel ermöglicht. Der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der OBE-Serie und garantiert eine optimale Lichtbündelung
  • Anwendungsgebiet: Ausbildung, Hämatologie, Sedimente, Arztpraxis
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung
  • Durch die eindrucksvolle und stufenlos dimmbare 3-W-LED ist eine brillante Ausleuchtung Ihrer Probe gewährleistet
  • Die Höhenverstellung des vollausgestatteten Kreuztisches findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über den ergonomisch gestalteten koaxialen Trieb

Merkmal:

  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 360×150×320 mm
  • Butterfly 30° geneigt
  • Finite Optik (DIN)
  • 4-fach Objektivrevolver