• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polarimeter KERN OAB 10LN

Artikel-Nr.: OAB 10LN
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 920,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer OAB 10LN
Kopieren
EAN / GTIN 4045761248700
Kopieren
Herstellernummer OAB 10LN
Kopieren
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor
Das Kern OAB 10LN ist ein manuelles Polarimeter, das sich durch ergonomisches Design und einfache Handhabung auszeichnet; Die leistungsstarke 589 nm Natriumdampflampe ist eine optimale Lichtquelle zur Erzeugung eines linear polarisierten Lichtstrahls; Eine genaue Bestimmung des Drehwinkels der zu untersuchenden Substanz ermöglicht die 1° Skalenteilung inklusive Nonius (0,05°); Für die ideale Aufnahme von flüssigen Proben sind ebenfalls zwei Glasküvetten (100 mm/200 mm) in der Lieferung enthalten; Im Lieferumfang enthalten: Natriumdampflampe, 100 mm Glasküvette, 200 mm Glasküvette, Ersatzlinsen und -dichtringe für Küvetten;